HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung PCS16-FM-PG11 NPB ML 10ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31012
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54
Ausführung - gerade
Gewindeart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307039
Sonepar Artikelnummer
121154348
Hersteller Artikelnummer
166-31012
Hersteller Typ
PCS16-FM-PG11-NPB-SR (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-31012
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Gesamthöhe:
22 mm
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.026 kg


