HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung PCS25-90FMC-M25 NPB/PA6 10ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31605
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307688
Sonepar Artikelnummer
121154412
Hersteller Artikelnummer
166-31605
Hersteller Typ
PCS25-90FMC-M25-NPB/PA6-SR (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-31605
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
19.1 mm
Gewindelänge:
14 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Gesamthöhe:
30 mm
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
1.490 kg


