HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung PCS25-FM-PG21 NPB ML 2ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31015
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54
Ausführung - gerade
Gewindeart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307060
Sonepar Artikelnummer
121154350
Hersteller Artikelnummer
166-31015
Hersteller Typ
PCS25-FM-PG21-NPB-SR (2)
Hersteller Artikel Nr.:
166-31015
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
19.1 mm
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
32.5 mm
Gesamthöhe:
29 mm
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.062 kg


