HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung PCS25-PC NPB ML 10ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31204
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307343
Sonepar Artikelnummer
121154378
Hersteller Artikelnummer
166-31204
Hersteller Typ
PCS25-PC-NPB-SR (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-31204
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gesamtlänge:
20.5 mm
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.038 kg


