HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung PCS25-PCS25 NPB/PA66 ML 10ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31701
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Nenngröße - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307718
Sonepar Artikelnummer
121154415
Hersteller Artikelnummer
166-31701
Hersteller Typ
PCS25-PCS25-NPB/PA6-SR (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-31701
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
25 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.140 kg


