HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung PCS32-90FMC-M32 NPB/PA6 ML 2ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31606
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307695
Sonepar Artikelnummer
121154413
Hersteller Artikelnummer
166-31606
Hersteller Typ
PCS32-90FMC-M32-NPB/PA6-SR (2)
Hersteller Artikel Nr.:
166-31606
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26 mm
Gewindelänge:
15 mm
Gesamtlänge:
36 mm
Gesamthöhe:
36 mm
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.265 kg


