HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung PCS32-FMC-PG29 NPB/PA6 ML 2ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31412
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65
Ausführung - gerade
Gewindeart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307565
Sonepar Artikelnummer
121154400
Hersteller Artikelnummer
166-31412
Hersteller Typ
PCS32-FMC-PG29-NPB/PA6-SR (2)
Hersteller Artikel Nr.:
166-31412
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26 mm
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
42.8 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.135 kg


