HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung PCS40-FMC-PG36 NPB/PA66 ML 2ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31415
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65
Ausführung - gerade
Gewindeart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404394
Sonepar Artikelnummer
121154401
Hersteller Artikelnummer
166-31415
Hersteller Typ
PCS40-FMC-PG36-NPB/PA6-SR (2)
Hersteller Artikel Nr.:
166-31415
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
34.6 mm
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
43.5 mm
Gesamthöhe:
58 mm
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.305 kg


