HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung PCS50-FM-M50 NPB ML 1ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31008
Nenndurchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026306995
Sonepar Artikelnummer
121154344
Hersteller Artikelnummer
166-31008
Hersteller Typ
PCS50-FM-M50-NPB-SR
Hersteller Artikel Nr.:
166-31008
Nenndurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
44.8 mm
Gewindelänge:
15 mm
Gesamtlänge:
42 mm
Gesamthöhe:
58 mm
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.180 kg


