HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung PCS50-FMC-M50 NPB/TPE ML 1ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31408
Nenndurchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307527
Sonepar Artikelnummer
121154396
Hersteller Artikelnummer
166-31408
Hersteller Typ
PCS50-FMC-M50-NPB/TPE-SR
Hersteller Artikel Nr.:
166-31408
Nenndurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
44.7 mm
Gewindelänge:
16 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Gesamthöhe:
70 mm
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
4.820 kg


