HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung PCS63-FM-M63 NPB ML 1ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31009
Nenndurchmesser - 63 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307008
Sonepar Artikelnummer
121154345
Hersteller Artikelnummer
166-31009
Hersteller Typ
PCS63-FM-M63-NPB-SR
Hersteller Artikel Nr.:
166-31009
Nenndurchmesser:
63 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
54.5 mm
Gewindelänge:
18 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Gesamthöhe:
70 mm
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.380 kg


