HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung PCS75-FM-M75 NPB ML 1ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31019
Nenndurchmesser - 75 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307107
Sonepar Artikelnummer
121154354
Hersteller Artikelnummer
166-31019
Hersteller Typ
PCS75-FM-M75-NPB-SR
Hersteller Artikel Nr.:
166-31019
Nenndurchmesser:
75 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
66.5 mm
Gewindelänge:
20 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Gesamthöhe:
84 mm
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.569 kg


