HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung starres Außengewinde, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30300
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026306032
Sonepar Artikelnummer
120395784
Hersteller Artikelnummer
166-30300
Hersteller Typ
SC10-FM-M12-NPB-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30300
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindegänge pro Zoll:
1
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
5.6 mm
Gewindelänge:
7 mm
Gesamtlänge:
21 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Nein
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.100 kg


