HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung starres Außengewinde, PG9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30313
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40
Ausführung - gerade
Gewindeart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026306162
Sonepar Artikelnummer
120395796
Hersteller Artikelnummer
166-30313
Hersteller Typ
SC12-FM-PG9-NPB-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30313
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindegänge pro Zoll:
1
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Gesamthöhe:
25 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Nein
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.200 kg


