HELLERMANNTYTON - HelaGuardKunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-11503
Nenndurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
4031026302669
Sonepar Artikelnummer
121000986
Hersteller Artikelnummer
166-11503
Hersteller Typ
HG-HI21-PA12-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
166-11503
Nenndurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
16.7 mm
Außendurchmesser:
21.2 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 .. 110 °C
Biegeradius, statisch:
35 mm
Biegeradius, dynamisch:
35 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.050 kg


