HELLERMANNTYTON - Helasign Etiketten selbstlaminierend, Buchformat 19,05x12,7x50,8mm ws/tr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 598-14026
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 6.1 .. 12.1 mm
Kabeldurchmesser - 6.1 .. 12.1 mm
Länge - 50.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4031026295145
Sonepar Artikelnummer
120281026
Hersteller Artikelnummer
598-14026
Hersteller Typ
HSMB-C2-1402-CL/WH (120)
Hersteller Artikel Nr.:
598-14026
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
6.1 .. 12.1 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 .. 12.1 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
19.05 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.047 kg


