HELLERMANNTYTON - Hutschiene 15 x 5,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-2F)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-47230
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 2000 mm
Höhe - 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026258829
Sonepar Artikelnummer
121178968
Hersteller Artikelnummer
181-47230
Hersteller Typ
DELTA-2F-ST-SR (100)
Hersteller Artikel Nr.:
181-47230
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
2000 mm
Höhe:
5.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.140 kg


