HELLERMANNTYTON - Hutschiene 35 x 15 mm gelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3AF)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-47101
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026127125
Sonepar Artikelnummer
121178964
Hersteller Artikelnummer
181-47101
Hersteller Typ
DELTA-3AF-ST-SR (20)
Hersteller Artikel Nr.:
181-47101
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.615 kg


