HELLERMANNTYTON - Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-47091
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026127101
Sonepar Artikelnummer
121178963
Hersteller Artikelnummer
181-47091
Hersteller Typ
DELTA-3A-ST-SR (20)
Hersteller Artikel Nr.:
181-47091
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.650 kg
Hohe Maßhaltigkeit entsprechend EN 60715. DIN ISO 9227 NSS/AASS/CASS. Einfache Befestigung. Verfügbar mit zwei unterschiedlichen Beschichtungen: Galvanische Verzinkung- und passierung (weiß chromatiert) oder bandverzinkt. Weiß chromatierte DELTA Tragschienen bieten einen ausgezeichneten Korrosionsschutz. Mit und ohne Bodenlochung erhältlich. Die DELTA Tragschienen werden zur Montage von Schaltkästen genutzt. Ein weiteres Haupteinsatzgebiet ist die Aufnahme der in den Schaltschrank verlegten Kabel- und Leitungen wie z.B. Steuerkabel, Stromzuführung etc. Die Tragschienen dienen der Befestigung von Schaltgeräten, Steuerung, Relais etc. im Schaltschrank.


