HELLERMANNTYTON - Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-47290
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026258928
Sonepar Artikelnummer
121178972
Hersteller Artikelnummer
181-47290
Hersteller Typ
DELTA-3A-ST-SR (20)
Hersteller Artikel Nr.:
181-47290
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.650 kg


