HELLERMANNTYTON - Hutschiene 35 x 18 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-6)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-47131
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 2000 mm
Höhe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026127163
Sonepar Artikelnummer
121178966
Hersteller Artikelnummer
181-47131
Hersteller Typ
DELTA-6-ST-SR (20)
Hersteller Artikel Nr.:
181-47131
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2000 mm
Höhe:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
1.120 kg


