HELLERMANNTYTON - Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3F)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-47061
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026127088
Sonepar Artikelnummer
121178962
Hersteller Artikelnummer
181-47061
Hersteller Typ
DELTA-3F-ST-SR (40)
Hersteller Artikel Nr.:
181-47061
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.300 kg


