HELLERMANNTYTON - Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-47260
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026258874
Sonepar Artikelnummer
121178970
Hersteller Artikelnummer
181-47260
Hersteller Typ
DELTA-3F-ST-SR (40)
Hersteller Artikel Nr.:
181-47260
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.300 kg


