HELLERMANNTYTON - Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-47051
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026127064
Sonepar Artikelnummer
121178961
Hersteller Artikelnummer
181-47051
Hersteller Typ
DELTA-3-ST-SR (40)
Hersteller Artikel Nr.:
181-47051
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.350 kg


