HELLERMANNTYTON - Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-47250
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026258867
Sonepar Artikelnummer
121178969
Hersteller Artikelnummer
181-47250
Hersteller Typ
DELTA-3-ST-SR (40)
Hersteller Artikel Nr.:
181-47250
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.350 kg


