Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Isolierband 19mm x 20m schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Isolierband 19mm x 20m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710-10300

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 20 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026548555

Sonepar Artikelnummer

121181350

Hersteller Artikelnummer

710-10300

Hersteller Typ

HTAPE-FLEX20-19x20-PVC-BK (20)

Hersteller Artikel Nr.:

710-10300

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Länge:

20 m

Stärke:

0.2 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 105 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Ja

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.100 kg

Hohe Haftfähigkeit und besonders hohe Abriebfestigkeit. Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV. Isolieren und Reparieren von Kabelmänteln und Verbindungsstellen. Bandstärke von 0,20 mm ermöglicht schnelleren Schichtaufbau und eine höhere Abriebfestigkeit. Flammhemmend gemäß UL 510 Standard. Diese PVC-Isolierbänder sind mit einem besonders starken Kleber beschichtet und für alle mechanischen und elektrischen Anwendungen bis 1 kV geeignet. Höhere Bandstärken ermöglichen einen schnelleren Schichtaufbau und eine zusätzliche mechanische Belastbarkeit.