Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Isolierband 38mm x 33m x 0.25mm schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Isolierband 38mm x 33m x 0.25mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710-00451

  • Breite - 38 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 33 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026543024

Sonepar Artikelnummer

121181348

Hersteller Artikelnummer

710-00451

Hersteller Typ

HTAPE-FLEX25-38x33-PVC-BK (33)

Hersteller Artikel Nr.:

710-00451

Breite:

38 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Länge:

33 m

Stärke:

0.25 mm

Transparent:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 90 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.420 kg

Bietet hervorragende Klebereigenschaften. Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV. Isolieren und Reparieren von Kabelmänteln und Verbindungsstellen. Bandstärke von 0,25 mm für höchste mechanische Anforderungen. RoHS-konform. Primäre, elektrische Isolierung für alle Leitungen und Kabelspleiße bis 600 Volt. Schutzummantelungen für Nieder-, Hoch- und Mittelspannungs-Verbindungsstellen. Bündeln von Leitungen und Kabeln. Einsetzbar für den Innen- und Außenbereich.