Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Isolierband HelaTape 19mm x 25m schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Isolierband HelaTape 19mm x 25m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710-00126

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 25 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026401898

Sonepar Artikelnummer

120338351

Hersteller Artikelnummer

710-00126

Hersteller Typ

HTAPE-FLEX15-19X25-PVC-BK (25)

Hersteller Artikel Nr.:

710-00126

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Länge:

25 m

Stärke:

0.15 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 90 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

98.000 kg

Hochwertiges Isolierband, Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen, Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen, Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien, Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit, Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV, Erfüllt die IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 Anforderungen, Selbstverlöschend nach IEC 60454-2, In vielen Farben und Abmessungen verfügbar, HelaTape Flex 15 PVC-Isolierband dient zur primären, elektrischen Isolierung für alle Kabel und Leitungen im Innenbereich bis 1 kV. Das Standardisolierband verfügt über gute elektrische und mechanische Eigenschaften und ist für viele Anwendungen einsetzbar.