Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Isolierband HelaTape 25mm x 25m blau

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Isolierband HelaTape 25mm x 25m blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710-00133

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - blau

  • Länge - 25 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026401966

Sonepar Artikelnummer

120338357

Hersteller Artikelnummer

710-00133

Hersteller Typ

HTAPE-FLEX15-25X25-PVC-BU (25)

Hersteller Artikel Nr.:

710-00133

Breite:

25 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

blau

Länge:

25 m

Stärke:

0.15 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 90 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.124 kg

Hochwertiges Isolierband, Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen, Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen, Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien, Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit, Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV, Erfüllt die IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 Anforderungen, Selbstverlöschend nach IEC 60454-2, In vielen Farben und Abmessungen verfügbar, HelaTape Flex 15 PVC-Isolierband dient zur primären, elektrischen Isolierung für alle Kabel und Leitungen im Innenbereich bis 1 kV. Das Standardisolierband verfügt über gute elektrische und mechanische Eigenschaften und ist für viele Anwendungen einsetzbar.