HELLERMANNTYTON - Isolvin Wellrohr Ø17 mm, PA6, 50 m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169-22170
Nenndurchmesser - 17 mm
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 16.6 mm
Außendurchmesser - 21.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026192697
Sonepar Artikelnummer
121178782
Hersteller Artikelnummer
169-22170
Hersteller Typ
IWS17-PA6-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
169-22170
Nenndurchmesser:
17 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
16.6 mm
Außendurchmesser:
21.2 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
45 mm
Biegeradius, dynamisch:
45 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.057 kg


