HELLERMANNTYTON - Isolvin Wellrohr Ø19 mm, PA6, 50 m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169-22190
Nenndurchmesser - 19 mm
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 19.3 mm
Außendurchmesser - 24.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026192703
Sonepar Artikelnummer
121178784
Hersteller Artikelnummer
169-22190
Hersteller Typ
IWS19-PA6-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
169-22190
Nenndurchmesser:
19 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
19.3 mm
Außendurchmesser:
24.3 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.075 kg


