HELLERMANNTYTON - Isolvin Wellrohr Ø22 mm, PA6, 50 m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169-22220
Nenndurchmesser - 22 mm
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 21.3 mm
Außendurchmesser - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026192710
Sonepar Artikelnummer
121178785
Hersteller Artikelnummer
169-22220
Hersteller Typ
IWS22-PA6-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
169-22220
Nenndurchmesser:
22 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
21.3 mm
Außendurchmesser:
25.4 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
50 mm
Biegeradius, dynamisch:
50 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.080 kg


