HELLERMANNTYTON - Isolvin Wellrohr Ø26 mm, PA6, 25 m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169-22260
Nenndurchmesser - 26 mm
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 25.8 mm
Außendurchmesser - 31.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026192734
Sonepar Artikelnummer
121178787
Hersteller Artikelnummer
169-22260
Hersteller Typ
IWS26-PA6-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
169-22260
Nenndurchmesser:
26 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
25.8 mm
Außendurchmesser:
31.2 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
60 mm
Biegeradius, dynamisch:
60 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.111 kg


