HELLERMANNTYTON - Isolvin Wellrohr Ø29 mm, PA6, 25 m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169-22290
Nenndurchmesser - 29 mm
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 29 mm
Außendurchmesser - 34.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026192758
Sonepar Artikelnummer
121178788
Hersteller Artikelnummer
169-22290
Hersteller Typ
IWS29-PA6-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
169-22290
Nenndurchmesser:
29 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
29 mm
Außendurchmesser:
34.5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
65 mm
Biegeradius, dynamisch:
65 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.128 kg


