HELLERMANNTYTON - Isolvin Wellrohr Ø4,5 mm, PA6, 100 m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169-22450
Nenndurchmesser - 4.5 mm
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 4.3 mm
Außendurchmesser - 7.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026192796
Sonepar Artikelnummer
121178791
Hersteller Artikelnummer
169-22450
Hersteller Typ
IWS4.5-PA6-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
169-22450
Nenndurchmesser:
4.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
4.3 mm
Außendurchmesser:
7.3 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
8 mm
Biegeradius, dynamisch:
8 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.013 kg


