HELLERMANNTYTON - Isolvin Wellrohr Ø8,5 mm, PA6, 50 m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169-22850
Nenndurchmesser - 8.5 mm
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 11.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026192840
Sonepar Artikelnummer
121178794
Hersteller Artikelnummer
169-22850
Hersteller Typ
IWS8.5-PA6-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
169-22850
Nenndurchmesser:
8.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
11.7 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
15 mm
Biegeradius, dynamisch:
15 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.027 kg


