HELLERMANNTYTON - IWS Wellrohre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169-22171
Nenndurchmesser - 17 mm
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - grau
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026638171
Sonepar Artikelnummer
121178783
Hersteller Artikelnummer
169-22171
Hersteller Typ
IWS17-PE-GY (50)
Hersteller Artikel Nr.:
169-22171
Nenndurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
grau
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
16.7 mm
Außendurchmesser:
21.2 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 .. 80 °C
Biegeradius, statisch:
40 mm
Biegeradius, dynamisch:
40 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.059 kg


