HELLERMANNTYTON - IWS Wellrohre, Material PE, Nennmaß 29mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169-22291
Nenndurchmesser - 29 mm
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - grau
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026638188
Sonepar Artikelnummer
121178789
Hersteller Artikelnummer
169-22291
Hersteller Typ
IWS29-PE-GY (25)
Hersteller Artikel Nr.:
169-22291
Nenndurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
grau
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
29.3 mm
Außendurchmesser:
34.1 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 .. 80 °C
Biegeradius, statisch:
60 mm
Biegeradius, dynamisch:
60 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.111 kg


