HELLERMANNTYTON - IWS Wellrohre, Material PE, Nennmaß 37mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169-22371
Nenndurchmesser - 37 mm
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - grau
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026638195
Sonepar Artikelnummer
121178790
Hersteller Artikelnummer
169-22371
Hersteller Typ
IWS37-PE-GY (25)
Hersteller Artikel Nr.:
169-22371
Nenndurchmesser:
37 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
grau
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
36.5 mm
Außendurchmesser:
41.6 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 .. 80 °C
Biegeradius, statisch:
90 mm
Biegeradius, dynamisch:
90 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.145 kg


