HELLERMANNTYTON - IWS Wellrohre, Material PE, Nennmaß 50mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169-22501
Nenndurchmesser - 50 mm
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - grau
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026638201
Sonepar Artikelnummer
121178792
Hersteller Artikelnummer
169-22501
Hersteller Typ
IWS50-PE-GY (25)
Hersteller Artikel Nr.:
169-22501
Nenndurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
grau
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
47.8 mm
Außendurchmesser:
53.6 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 .. 80 °C
Biegeradius, statisch:
100 mm
Biegeradius, dynamisch:
100 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.200 kg


