HELLERMANNTYTON - Kabel-Reparatur-Set LVRK-L 4:1 (24/6 mm), 1,5 - 2,5 mm², PO-X, mit Innenkleber, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380-04019
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - Nein
Bergbauzulassung - Nein
Mit konzentrischer Abschirmung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026623931
Sonepar Artikelnummer
121179655
Hersteller Artikelnummer
380-04019
Hersteller Typ
LVRK-L-24/6-200-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
380-04019
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.036 kg


