HELLERMANNTYTON - Kabelbaumclip 3 - 6 mm, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00234
Breite - 14 mm
Höhe - 23.1 mm
Befestigungsart - mit Kantenclip
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
750 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026333748
Sonepar Artikelnummer
121177325
Hersteller Artikelnummer
151-00234
Hersteller Typ
EC41-PA6HIR-BK (750)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00234
Breite:
14 mm
Höhe:
23.1 mm
Befestigungsart:
mit Kantenclip
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


