HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 1325x8,9 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-15304
Breite des Bandes - 8.9 mm
Bandlänge - 1325 mm
Banddicke - 2.1 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026312040
Sonepar Artikelnummer
121176969
Hersteller Artikelnummer
111-15304
Hersteller Typ
T150XLL-PA66-NA (25)
Hersteller Artikel Nr.:
111-15304
Breite des Bandes:
8.9 mm
Bandlänge:
1325 mm
Banddicke:
2.1 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
780 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.021 kg


