HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 140x2,5 natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138-00020
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 140 mm
Banddicke - 1 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660327940
Sonepar Artikelnummer
120357009
Hersteller Artikelnummer
138-00020
Hersteller Typ
UB140A-N-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
138-00020
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
140 mm
Banddicke:
1 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.049 kg


