HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 150x3,5 mm, PA46, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01931
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 150 mm
Banddicke - 1.1 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026546124
Sonepar Artikelnummer
121176850
Hersteller Artikelnummer
111-01931
Hersteller Typ
T30R-PA46-NA (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01931
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1.1 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 150 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


