HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 160x3,6mm, offener Binderkopf, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109-00039
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 160 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026411934
Sonepar Artikelnummer
120338376
Hersteller Artikelnummer
109-00039
Hersteller Typ
Q30R-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
109-00039
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
160 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
38 .. 3 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
ZA
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.080 kg


