HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 175x4 mm, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01623
Breite des Bandes - 4 mm
Bandlänge - 175 mm
Banddicke - 1.15 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
8000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660344336
Sonepar Artikelnummer
121176817
Hersteller Artikelnummer
111-01623
Hersteller Typ
T40R-PA66HS-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01623
Breite des Bandes:
4 mm
Bandlänge:
175 mm
Banddicke:
1.15 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


