HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 198x3,5 natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138-00026
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 198 mm
Banddicke - 1.1 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
8000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660328077
Sonepar Artikelnummer
120357013
Hersteller Artikelnummer
138-00026
Hersteller Typ
UB200B-N-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
138-00026
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
198 mm
Banddicke:
1.1 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


