HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 200x4,6 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-04928
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 202 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026311906
Sonepar Artikelnummer
121176901
Hersteller Artikelnummer
111-04928
Hersteller Typ
T50R-PP-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-04928
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
202 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
110 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 115 °C
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


