HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 201x4,7mm, E/TFE, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-00732
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 202 mm
Banddicke - 1.5 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4944387133417
Sonepar Artikelnummer
120328279
Hersteller Artikelnummer
111-00732
Hersteller Typ
T50R-E/TFE-BU (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-00732
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
202 mm
Banddicke:
1.5 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Bündeldurchmesser:
50 .. 5 mm
Min. Haltekraft:
222.3 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 170 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.257 kg


